Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 3,5A; 6W; vierfach,gemeinsame Anode; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BZA856AVL.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZA856AVL,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT353;SC88A
Rückspannung max.: 5,6V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;vierfach
Strom im max. Impuls: 3,5A
Leck strom: 0,2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 6W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0809*
€ 0,5427*
1 Tag
2320
5
€ 14,99*
ab € 0,0645*
€ 0,6612*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5427*
€ 0,64581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4027*
€ 0,47921
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SP1001-04XTG
ab € 0,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.