Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: Zener; 0,2W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 12V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX384C12-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX384C12-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0227*
€ 0,0436*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0409*
€ 0,1758*
10
€ 5,95*
ab € 0,1031*
€ 0,3649*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.