Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 10V; 5mA; SMD; Rolle,Band; 0805; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 10V; 5mA; SMD; Rolle,Band; 0805; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,5W; 10V; 5mA; SMD; Rolle,Band; 0805; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZY55B10-RYG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZY55B10 RYG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 10V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0692*
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,086*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0375*
€ 0,1106*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,106* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.