Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZY55B10 RYG Gehäuseart (Halbleiter) 0805 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R011412
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZY55B10 RYG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BZY55B10 RYG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.50 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
0805
Serie:
BZY55B_
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, Taiwan Semiconductor, z diode, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0692*
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,086*
10
€ 6,90*
ab € 0,0375*
€ 0,1106*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0692*
€ 0,0823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,0704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,0677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,0582
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.