Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C-103-SR
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     C-103-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 5,1mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Ausführung der Fassung: einteilig
Größe: T-1
Schafthöhe: 0,6mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, bivar led-halter, led halter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0912*
€ 0,3167*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,187*
€ 0,644*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar
UV3TZ-405-30
ab € 1,06*
Zubehör
Nichia
NSPW300DS
ab € 1,43*
Zubehör
Nichia
NSPW315DS
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.