Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; für Frontplatten; PIN: 13(4+9); IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Ecomate C16 Rundsteckverbinder Buchse 12 + PE-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss IP65
Artikel-Nr.:
     2805-C01610G0120002
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01610G0120002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Gehäuse: Größe 2
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 13 (4+9)
Steckverbinder-Serie: C16-3
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Innenbajonett
Steckverbinder-Anwendung: 1,6mm Kontakte;2,5mm Kontakte
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,98*
€ 13,19*
€ 5,95*
ab € 9,05*
€ 14,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,65*
€ 16,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,89*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN02 025 0001 101
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.