Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 13÷20°; Ø: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 13÷20°; Ø: 35mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 13÷20°; Ø: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-C10684
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C10684_EVA-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 35mm
Höhe: 16,4mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED SEOUL;LED LUMILEDS;LUXEON 5050;Duris S8;LUXEON M/MX;LUXEON MZ;OSCONIQ P 7070;LUXEON 5258;XHP35 HI
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 13...20°
Passendes Zubehör: XP-G2;MC-E;MHB-A/B;NSMx286M;NS9x383;XM-L;XT-E;Z8Y15;Z8Y19;CLU7A2
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: EVA
Form: rund
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,90*
2
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 4,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 45 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 135 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.