Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; 106°; H: 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C10908
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C10908_STRADA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Befestigung: Schraube;Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 20x16mm
Höhe: 6,3mm
Anwendung: LED OSRAM;Golden Dragon+
Leuchtwinkel: 106°
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADA
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.