Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; rot; 230VAC; Lautstärke: 107dB; IP65; ES2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; rot; 230VAC; Lautstärke: 107dB; IP65; ES2
Signalgeber: akustisch; rot; 230VAC; Lautstärke: 107dB; IP65; ES2
Artikel-Nr.:
     2805-C115600113
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     C115600113
EAN/GTIN:
     9010082032647
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø105x84mm
Lautstärke: 107dB
Signalart: Sirene
Herstellerserie: ES2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,11*
€ 123,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 96,90*
€ 136,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.