Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; rund; Metall; H: 80mm; Ø: 111mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor; rund; Metall; H: 80mm; Ø: 111mm
Reflektor; rund; Metall; H: 80mm; Ø: 111mm
Artikel-Nr.:
     2805-C11979
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11979_LENA-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
led reflektoren
Hersteller: LEDIL
Material: Metall
Durchmesser: 111mm
Höhe: 80mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED NICHIA;LED SHARP;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMINUS;LED LUMILEDS;LED EVERLIGHT;Bridgelux V10 GEN6;Bridgelux V10 GEN7;Bridgelux V13 GEN7;LUXEON CoB 1202;LUXEON CoB 1203;Soleriq S13;COB J;Bridgelux VERO13;Bridgelux VERO18;LUXEON CoB 1204;LUXEON CoB 1205;Bridgelux V22 GEN7;Bridgelux VERO29;CDM-14 (Dim-To-Warm);CDM-18 (Dim-To-Warm);CDM-9 (Dim-To-Warm);CTM-14 (Tunable White);CTM-22 (Tunable White);Fortimo SLM L13 CoB;LUXEON CoB 1208;LUXEON CoB 1211;LUXEON CoB 1216;LUXEON CoB 1812;Soleriq S19;BXRA ES Rectangle;COB D Series LES 14.5 mm;COB D Series LES 22 mm;Fortimo SLM L23 CoB;Mega Zenigata (GW5DGC);Mega Zenigata (GW6DME);SLE G7 LES17 H;SLE G7 LES21 H;Bridgelux VERO SE 29;BXRA RS;CHI3030 19W;CHI3030 29W;COB L-Type (LES 11);COB L-Type (LES 9);CTM-18 (Tunable White);Fortimo SLM L19 CoB;LUXEON CoB 1205HD;SLE G7 LES15;SLM L15 CoB;Soleriq S15
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: C11996;C13088;C13324;C14169;CLU044;ZC6;ZC12;ZC18;CLU700;CLU720;CXA1816;CXA1820;CXA1830;CXA1850;CXM-14;CXM-22;CXM-9;CL-L340;CLL02x;CLU02x;ZC4;CLL03x;CLL04x;CLU03x;CLU04x;CLU701;CLU721;CLU730;CLU731;CMT14xx;NVCWJ024Z-V1MT;CLU710;CLU711;CMA1840;CXA15xx;CXA2011;CXA25xx;CXA30xx;CXB15xx;CXB1816;CXB1820;CXB1830;CXB1850;CXB25xx;CXB30xx
LED Dioden Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: LENA
Form: rund
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 13,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 15,79*
1
€ 5,95*
ab € 19,98*
€ 28,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 180 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.