Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsabschalter; lNenn: 80A; IP40; -25÷70°C; 690VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-C11B4TM080B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C11B4TM080B
EAN/GTIN:
     3606481990525
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Max. Betriebsspannung: 690V AC
Nennstrom: 80A
Dichtheitsklasse: IP40
Kurzschlussfestigkeit: 25kA
Einstellbereich des Überstromauslösers: 56...80A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Leistungsabschalter
Anzahl der geschützten Pole: 4d
Art der Absicherung: thermomagnetisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,61*
€ 204,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 174,45*
€ 208,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,77*
€ 220,40*
Frei Haus
ab € 212,97*
€ 248,28*
Frei Haus
ab € 217,03*
€ 253,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.