| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48567802 Herst.-Nr.: C11B4TM080B EAN/GTIN: 3606481990525 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 80 A C11B4TM080B Es handelt sich um einen kompakten Leistungsschalter ComPacT NSXm, 80 A, 25 kA bei 415 VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Kompaktleistungsschalter, 108 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 80 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 25 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 56..80 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1000 A | Verlustleistung: | 23,2 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 175,61* | € 204,57* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 174,45* | € 208,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 189,77* | € 220,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,97* | € 248,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,03* | € 253,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|