Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C105J5RACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C105J5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C105J5RAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17045
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,366*
€ 0,871*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 9,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC1206JKX7R9BB105
ab € 0,0853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.