Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent; 45÷56°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent; 45÷56°
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent; 45÷56°
Artikel-Nr.:
     2805-C12345
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12345_HB-5X1-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Schraube;Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 25x123mm
Höhe: 9mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES
Leuchtwinkel: 45...56°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G;XM-L;XM-L2;XT-E;NCSxx19A;NVSxx19A
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: HIGHBAY
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 21 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 63 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 105 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.