Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; transparent; 43÷57°; H: 8,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; transparent; 43÷57°; H: 8,5mm
Linse für LED; quadratisch; transparent; 43÷57°; H: 8,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-C12361
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12361_HB-2X2-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Durchmesser der Montageöffnung: 3,1mm
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde;Kleber
Äußere Abmessungen: 50x50mm
Höhe: 8,5mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED OPTOGAN;LED SAMSUNG;LED TOSHIBA;LUXEON A;LUXEON Rebel ES;LUXEON Z ES;OSLON SSL 80;LUXEON TX;LUXEON T;Duris S8;LUXEON MZ;LUXEON H50-2;OSLON Square PC;LUXEON Q
Leuchtwinkel: 43...57°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G;XP-G2;Z5;LH351Z;TL1L4;XP-L;NS9x383;XM-L;XM-L2;XT-E;NCSxx19A;NVSxx19A;NVSxx19B;NVSxx19C;XB-D;Z5M1;Z5M2;LH351B;NCSxx19B;XP-E-HEW;OLP-5065F6L-06A;LH351A(3535)
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: HIGHBAY
Form: quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 56 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.