Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; rund; Metall; H: 23,9mm; Ø: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C12482
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12482_MIRELLA-50-W-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Hersteller: LEDIL
Material: Metall
Durchmesser: 50mm
Höhe: 23,9mm
Anwendung: LED BRIDGELUX;LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON C;LUXEON Z;OSLON Square EC;LUXEON 5050;Duris S8;LUXEON M/MX;LUXEON MZ;OSCONIQ P 7070;XP-L HI;LUXEON 5258;F50360 (RGB);MHB-A/B;Ostar-SMT RGB;XM-L RGB
Passendes Zubehör: C12479;C13333;XP-G;XP-G2;LH508A;NS9x383;NV4x144A;SM4;XHP50;XM-L;XM-L2;XT-E;Z8Y22P
LED Dioden Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: MIRELLA
Form: rund
Weitere Suchbegriffe: led linsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 84 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.