Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; transparent; 44÷69°; H: 8,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; transparent; 44÷69°; H: 8,5mm
Linse für LED; quadratisch; transparent; 44÷69°; H: 8,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-C13232
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13232_HB-2X2-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Durchmesser der Montageöffnung: 3,4mm
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde;Kleber
Äußere Abmessungen: 50x50mm
Höhe: 8,5mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED TOSHIBA;LUXEON Z ES;OSLON SSL 80;H35C1 (LEMWA33);OSLON Square PC;LUXEON Q
Leuchtwinkel: 44...69°
Passendes Zubehör: XP-G;XP-G2;LH351Z;TL1L4;XT-E;NVSxx19B;NVSxx19C;Z5M1;Z5M2;LH351B;LH351A(3535)
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: HIGHBAY
Form: quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 3,53*
2
€ 8,95*
ab € 2,37*
€ 5,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 56 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.