Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 7,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 7,1mm
Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 7,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-C13299
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13299_STRADA-2X2-ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde;Kleber
Äußere Abmessungen: 50x50mm
Höhe: 7,1mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED TOSHIBA;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;LUXEON Z ES;LUXEON TX;LUXEON R;LUXEON T;H35C1 (LEMWA33);Fortimo FastFlex LED 2x8/740 DA G3;LUXEON MZ;LUXEON H50-2;OSLON Square PC;LUXEON Q;Acrich MJT 4040
Passendes Zubehör: XP-E2;XP-G;XP-G2;TL1L4;XP-L;NS9x383;XM-L;XM-L2;XT-E;NVSxx19B;NVSxx19C;XB-D;XB-H;Z5M1;Z5M2;LH351B;TL1L3;Z5P;XQ-E;Z5M
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADA-MODULE
Form: quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 3,07*
2
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 5,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-HIGHBAY04-STWH-02.
ab € 196,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.