Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; 17÷20°; H: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C13869
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13869_VANESSA-B-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 16x295mm
Höhe: 8mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED LUMILEDS;LUXEON Rebel ES;OSLON Square EC;Duris S5 (2 chip);Duris S5 (Single chip)
Leuchtwinkel: 17...20°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;XT-E;NVSxx19B;NVSxx19C;XB-D
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: VANESSA
Form: rechtwinklig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 8,15*
14
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 14 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 42 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.