Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 5,18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 5,18mm
Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 5,18mm
Artikel-Nr.:
     2805-C13936
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13936_STRADA-2X2-B2-STP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde;Kleber
Äußere Abmessungen: 50x50mm
Höhe: 5,18mm
Anwendung: LED CREE;LED PHILIPS;LED SAMSUNG;LED TOSHIBA;Fortimo FastFlex LED 2x8/740 DA G3
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: XP-G;LH351Z;TL1L4
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADA-MODULE
Form: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 56 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.