Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; rund; Metall; H: 84,1mm; Ø: 97mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C14346
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14346_ANGELETTE-WAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Hersteller: LEDIL
Material: Metall
Durchmesser: 97mm
Höhe: 84,1mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED NICHIA;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED LUMINUS;LED LUMILEDS;Bridgelux V10 GEN7;Bridgelux V13 GEN7;COB L;LC040C;LUXEON CoB 1202;LUXEON CoB 1203;MJT COB LES 14.5;SLE G6 LES15;Soleriq S13;COB J;Bridgelux VERO13;Bridgelux VERO18;CXA/B 1816;CXA/B 1820;Soleriq S13 Gen2;Bridgelux V15 GEN6;Bridgelux V22 GEN6;Bridgelux V22 GEN7;Bridgelux VERO SE 13;Bridgelux VERO SE 18;Bridgelux VERO29;CDM-14 (Dim-To-Warm);CDM-18 (Dim-To-Warm);CDM-9 (Dim-To-Warm);CTM-14 (Tunable White);CTM-22 (Tunable White);CXA/B 1830;CXA/B 1850;CXA/B 25xx;CXA/B 30xx;Fortimo SLM L09;Fortimo SLM L13;Fortimo SLM L13 CoB;Fortimo SLM L15;Fortimo SLM L19;LUXEON CoB 1208;LUXEON CoB 1211;LUXEON CoB 1216;LUXEON CoB 1812;MJT COB LES 22;PrevaLED Core G7 L15 H1;PrevaLED Core Z4 LES19;SLE G6 LES17;Soleriq S19
Passendes Zubehör: CLU044;CLU700;CLU720;CLL03x;CLL04x;CLU03x;CLU04x;CLU701;CLU721;CLU730;CLU731;CMA2550;CMT14xx;NVCWJ024Z-V1MT
LED Dioden Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: ANGELETTE
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 12,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 14,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 360 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.