Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 7,5mm
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-C15431
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15431_STRADELLA-16-HB-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Schraube
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 49,5x49,5mm
Höhe: 7,5mm
Anwendung: LED NICHIA;LED SEOUL;LED SAMSUNG;SunLike 3030
Passendes Zubehör: LH351B;LH351C;NFSx757G;LH181B
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADELLA
Form: quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.