Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; H: 22,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; H: 22,1mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; H: 22,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-C15802
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15802_MOLLY-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 69,8mm
Höhe: 22,1mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED CREE;LED TRIDONIC;SLE G6 LES15 H D50;SLE G6 LES17 H;SLE G6 LES19 H
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: CXA1816;CXA1820;CXA1850;CLL02x;CLU02x;CLL03x;CLU03x
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: MOLLY
Form: rund
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 54 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.