Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 63A; 400VAC; 250VDC; Industrie; D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-C201873
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D02GG40V63
EAN/GTIN:
     4086500010134
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 400V AC;250V DC
Nennstrom: 63A
Abschaltfähigkeit: 50kA
Anwendung der Sicherungen: protection of home appliances
Verlustleistung: 5,4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D02
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1631
1
€ 4,95*
ab € 0,5024*
€ 0,8124*
2 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,86*
2 Tage
3010
10
€ 6,40*
ab € 0,54*
€ 0,87*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.