Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,7kV; 5,3A; 78W; D2PAK-7; 20ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,7kV; 5,3A; 78W; D2PAK-7; 20ns
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,7kV; 5,3A; 78W; D2PAK-7; 20ns
Artikel-Nr.:
     2805-C2M1000170J
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C2M1000170J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: Wolfspeed(CREE)
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK-7
Bereitschaftszeit: 20ns
Drain-Source Spannung: 1,7kV
Drainstrom: 5,3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 78W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 13nC
Technologie: SiC;Z-FET™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -10...25V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet d2pak, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 6,07*
€ 10,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 12,61*
1 Tag
3033
1
€ 14,99*
ab € 6,33*
€ 13,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfspeed
CRD-001
ab € 59,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.