Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C320C104K5R5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C104K5R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0431*
€ 0,16*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,354*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C320C104K5R5TA7303
ab € 0,0467*
Ähnlich
KYOCERA AVX
SR205C104KARTR1
ab € 0,146*
Ähnlich
KYOCERA AVX
AR205F104K4R
ab € 0,143*
Ähnlich
KYOCERA AVX
SR205C104KAR
ab € 0,0628*
Ähnlich
Multicomp
MCRR25104X7RK0050
ab € 0,0864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.