Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C3216X7R1H105KAB
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C3216X7R1H105K160AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V
#Werbeaktionen: TDK_202301
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172000
2000
Frei Haus
ab € 0,0414*
€ 0,0573*
2000
Frei Haus
ab € 0,0541*
€ 0,0682*
20
€ 6,90*
ab € 0,0437*
€ 0,084*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0624*
€ 0,3223*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206X105K5RECAUTO
ab € 0,0751*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C105K4Z2A
ab € 0,081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.