Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1kV; 35A; 113,5W; D2PAK-7; 14ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1kV; 35A; 113,5W; D2PAK-7; 14ns
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1kV; 35A; 113,5W; D2PAK-7; 14ns
Artikel-Nr.:
     2805-C3M0065100J
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C3M0065100J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: Wolfspeed(CREE)
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK-7
Bereitschaftszeit: 14ns
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 35A
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 113,5W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 9nC
Technologie: SiC;C3M™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -8...19V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet d2pak, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 17,54*
2 Tage
830
€ 14,99*
ab € 13,39*
€ 19,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
FFSH30120ADN-F155
ab € 8,64*
Ähnlich
ROHM Semiconductor
SCT3080KLGC11
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.