Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 30A; 113,6W; D2PAK-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 30A; 113,6W; D2PAK-7
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 30A; 113,6W; D2PAK-7
Artikel-Nr.:
     2805-C3M0075120J
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C3M0075120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: Wolfspeed(CREE)
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK-7
Bereitschaftszeit: 18ns
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 75mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 113,6W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 14nC
Technologie: SiC;C3M™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -8...19V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 30a, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 16,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 20,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.