| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-C40W35E400 Herst.-Nr.: C40W35E400 EAN/GTIN: 3606481989192 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...70°C Max. Betriebsspannung: 690V AC Nennstrom: 400A Dichtheitsklasse: IP40 Kurzschlussfestigkeit: 100kA Herstellerserie: NSX #Werbeaktionen: maintenance_202308 Absicherungs-Typ: Leistungsabschalter Anzahl der Pole: 3 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.716,62* | € 1.866,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.724,72* | € 1.867,74* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.661,56* | € 2.042,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.955,51* | € 2.105,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.004,86* | € 2.150,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|