Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400HB2 C40W35E400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88568851
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C40W35E400
EAN/GTIN:
     3606481989192
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400HB2 C40W35E400

Bei diesem ComPacT NSX400HB2 handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 85 kA eff. bei 500 VAC 50/60 Hz und 100 kA eff. bei 690 VAC 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..6000 A
Verlustleistung:
57,6 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.716,62*
€ 1.866,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.724,72*
€ 1.867,74*
€ 6,90*
ab € 1.661,56*
€ 2.042,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.955,51*
€ 2.105,38*
Frei Haus
ab € 2.004,86*
€ 2.150,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,38*
€ 2.505,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.090,09*
€ 2.487,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.018,30*
€ 2.401,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.978,62*
€ 2.354,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.955,51*
€ 2.327,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,63*
Zubehör
Schneider Electric
LV429407
ab € 69,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.