Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø75x142mm; 100uF; ±5%; 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø75x142mm; 100uF; ±5%; 30A
Kondensator: Polypropylen; Maße Korp: Ø75x142mm; 100uF; ±5%; 30A
Artikel-Nr.:
     2805-C44HKGR6100AASJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44HKGR6100AASJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 35mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø75x142mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 100µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;25/70/56
Kondensatorenanwendung: filternd;Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;Überspannungsschutz
Betriebsstrom max.: 30A
ESR Widerstand: 4,1mΩ
Herstellerserie: C44H
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
15
€ 6,90*
ab € 49,04*
€ 57,44*
9
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 67,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 18 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 45 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 90 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 861,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.