Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,068uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø22,5x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,068uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø22,5x44mm
Kondensator: Polyester; 0,068uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø22,5x44mm
Artikel-Nr.:
     2805-C4CAYUC2680AA1J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4CAYUC2680AA1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø22,5x44mm
Max. Betriebsspannung: 750V AC;3kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 1250V/μs
Betriebsstrom max.: 9A
ESR Widerstand: 18,3mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
560
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,43*
70
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,79*
2 Tage
317
1
€ 14,99*
ab € 2,83*
€ 8,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 560 Stück
Mindestbestellmenge: 560 Stück ( entspricht € 1.920,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.