Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; für Motoren, Betrieb; 25uF; 470V; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C87 Folienkondensator 25μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     2805-C878BF35250SA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35250SA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø45x98mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 25µF
Betriebsspannung: 470V
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: C87
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 530,30*
€ 618,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 619,42*
€ 710,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 710,10*
€ 845,019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 699,42*
€ 832,3098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 681,64*
€ 811,1516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 659,75*
€ 785,1025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 619,42*
€ 737,1098
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,3884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.