Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 415VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 415VAC
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 415VAC
Artikel-Nr.:
     2805-C9TS5MD5460AARX
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C9TS5MD5460AARX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...55°C
Toleranz: -5...15%
Gehäuseabmessungen: Ø75x160mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Fassungsvermögen: 46µF
Betriebsspannung: 415V AC
Lebensdauer: 100000h
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Betriebsstrom: 14A
Blindleistung: 7,5kVAR
Herstellerserie: C9T
Kondensator-Art: dreiphasig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,99*
€ 69,41*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,51*
€ 72,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.