Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera; LCD 2,8"; 160x120; 9Hz; -15÷50°C; IP54; 60mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmebildkamera; LCD 2,8"; 160x120; 9Hz; -15÷50°C; IP54; 60mK
Wärmebildkamera; LCD 2,8"; 160x120; 9Hz; -15÷50°C; IP54; 60mK
Artikel-Nr.:
     2805-CA-1900
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     CA 1900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera 320x240 pixel
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Verwendeten Displays-Art: LCD 2,8"
Stromquelle: Akku Ni-MH x4
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 225x125x83mm
Schnittstelle: USB;Bluetooth
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 2m
Aktualisierungsfrequenz: 9Hz
Blickfeld: 38° horizontal x 28° vertikal
Standardausstattung: USB-Kabel;Akkuladegerät;Bedienungsanleitung;MicroSD Speicherkarte;Bluetooth Kopfhörer
Messgerät-Eigenschaften: Stecker zur Befestigung auf Stativ;Temperaturmarkierungen (min, max);Stimmnotizen;Bluetooth Kommunikation mit Zangenmessgeräten und Multimetern;zur Messung von Körpertemperatur geeignet
Messgeräte-Typ: Wärmebildkamera
Gewicht mit Batterie: 720g
Temperaturmessbereich: -15...50°C
Räumliche Auflösung: 4,1mrad
Schärfeeinstellung: permanente Schärfe
Wichtige Information: ohne medizinische Zertifikate
Kamerauflösung: 160x120
Thermische Empfindlichkeit (NETD): 60mK
Batterie/Akku: Akku Ni-MH x4
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.767,82*
€ 1.843,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.913,59*
€ 1.991,43*
Frei Haus
ab € 2.016,90*
€ 2.093,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.143,62*
€ 2.211,22*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.134,09*
€ 2.256,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.843,56*
€ 2.193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,04*
€ 2.177,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,48*
€ 2.129,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,96*
€ 2.113,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.767,82*
€ 2.103,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.