Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 64mm; I AC: 1÷1000A,1÷2000A,1÷2400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGE D35N DA 1-2-3k/5
ZANGE D35N DA 1-2-3k/5
Artikel-Nr.:
     2805-CA-D35N
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     D35N CLAMP DA 1-2-3K/5
EAN/GTIN:
     3760171412497
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: Buchse 4mm x2
Dichtheitsklasse: IP20
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 120x315x48mm
Übersetzer: 3000:5;1000:5;2000:5
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 64mm
Ausgangssignal: 1,666mA/1A AC;5mA/1A AC;2,5mA/1A AC
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 1...1000A;1...2400A;1...2000A
Batterie/Akku: Fehlen
AC Strom-Messgenauigkeit: ±0,5%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,50*
€ 656,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 570,97*
€ 657,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 581,35*
€ 664,24*
Frei Haus
ab € 600,86*
€ 707,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,25*
€ 782,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,85*
€ 769,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,15*
€ 712,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,82*
€ 700,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,97*
€ 679,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120064
ab € 440,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120049A
ab € 405,80*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120050A
ab € 514,55*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120051A
ab € 550,95*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120052A
ab € 413,56*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120053A
ab € 550,31*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120055A
ab € 458,17*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120056A
ab € 538,95*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120057A
ab € 707,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.