Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (10000); True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (10000); True RMS
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (10000); True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-CA-F401
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     F401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Durchgangsprüfer
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 1000V;EN 61243-3:2010
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 92x272x41mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Tropfensonde Typ K;Messaufsätze
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;True InRush Funktion
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;1Ω...999Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 48mm
Temperaturmessbereich: -60...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit;Anfahrstrom
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 150mA...1kA
Widerstandsmessbereich: 0,1...99,99kΩ
DC Spannungsmessbereich: 150mV...1kV
AC Spannungsmessbereich: 150mV...1kV
Frequenzbereichsmessung: 5...20kHz
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Parameter anzeigen: (10000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,4%+1 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.