Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 3m; ØAder: 2,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 3m; ØAder: 2,4mm
Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 3m; ØAder: 2,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA1009
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1009
EAN/GTIN:
     4052792006506
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Hersteller: LOGILINK
Ader-Art: PMMA
Aderdurchmesser: 2,4mm
Kabellänge: 3m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: optisch
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Toslink-Stecker
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
233
€ 9,90*
ab € 1,50*
€ 2,32*
€ 6,78*
ab € 1,52*
€ 2,35*
€ 4,50*
ab € 1,76*
€ 2,73*
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 3,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1007
ab € 1,07*
Sonstiges
LogiLink
CA1006
ab € 0,93*
Sonstiges
LogiLink
CA1008
ab € 1,18*
Sonstiges
LogiLink
CA1010
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.