Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Toslink Kabel
>
Artikel
Toslink Kabel, 3m, LogiLink® [CA1009]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-5131
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CA1009
EAN/GTIN:
4052792006506
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Das optische Toslink Kabel ist ideal geeignet um beste Tonqualität im eigenen Heimkino zu genießen. Im Vergleich zu herkömmlichen Kupferkabeln werden Toslink Signale optisch über Glasfaser übertragen und sind daher gegen elektrische bzw. magnetische Interferenzen vollständig geschützt.
Anschluss 1: 1x Toslink Stecker
Anschluss 2: 1x Toslink Stecker
Glasfaserkabel
Farbe: Schwarz
Länge: 3m
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
7 Tage
128
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,49*
€ 2,26*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 1,73*
€ 2,61*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 3,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink Toslink - Toslink, 1.5m Audio-Kabel 1,5 m Schwarz
LogiLink
CA1007
ab € 1,05*
Sonstiges
LogiLink Toslink - Toslink, 1m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink
CA1006
ab € 0,94*
Sonstiges
LogiLink Toslink - Toslink, 2m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink
CA1008
ab € 1,21*
Sonstiges
LogiLink Toslink - Toslink, 5m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink
CA1010
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen