Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; Metall; LED CREE; 10÷20°; H: 13,7mm; Ø: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor; Metall; LED CREE; 10÷20°; H: 13,7mm; Ø: 22mm
Reflektor; Metall; LED CREE; 10÷20°; H: 13,7mm; Ø: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA10716
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA10716_BOOM-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Hersteller: LEDIL
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Metall
Durchmesser: 22mm
Höhe: 13,7mm
Anwendung: LED CREE
Leuchtwinkel: 10...20°
Passendes Zubehör: MC-E;XR-E
LED Dioden Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: BOOM
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,85*
2
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 4,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 112 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 336 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.