Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 26÷32°; H: 9,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 26÷32°; H: 9,7mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 26÷32°; H: 9,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA11017
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11017_TINA2-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 16,1mm
Höhe: 9,7mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED SEOUL;H35B0 (LEMWA32);H35C0 (LEMWA33);H35C1 (LEMWA33)
Leuchtwinkel: 26...32°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;Z5;XT-E;Z5M1;Z5M2;XP-E-HEW
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: TINA2
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
230
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 115 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.