Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent; H: 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent; H: 9mm
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent; H: 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA11256
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11256_STRADA-DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 19,6x15,7mm
Höhe: 9mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED SHARP;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LUXEON A;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;H35C0 (LEMWA33);Double Dome (GM2BB);LUXEON TX;LUXEON T;LUXEON H50-2
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G;Z5;NCSxx19A;NVSxx19A
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADA
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.