Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; transparent; 13÷19°; Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; transparent; 13÷19°; Farbe: schwarz
Linse für LED; quadratisch; transparent; 13÷19°; Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CA11360
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11360_LAURA-D -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Äußere Abmessungen: 21,6x21,6mm
Höhe: 13,1mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED SEOUL;H35C1 (LEMWA33)
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 13...19°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;Z5;XT-E;XP-E-HEW
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LAURA
Form: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.