Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; transparent; 6÷12°; H: 11,7mm; Ø: 21,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; transparent; 6÷12°; H: 11,7mm; Ø: 21,6mm
Linse für LED; rund; transparent; 6÷12°; H: 11,7mm; Ø: 21,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA11663
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11663_HEIDI-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: selbstklebendes Band
Durchmesser: 21,6mm
Höhe: 11,7mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED SHARP;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;OSLON Square EC;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;Double Dome (GM2BB);LUXEON TX;LUXEON T
Leuchtwinkel: 6...12°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;Z5;LH351Z;NVSxx19A;NVSxx19B;NVSxx19C;XB-D;XB-H;Z5M1;Z5M2
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: HEIDI
Form: rund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
204
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,88*
1 Tag
308
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 4,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 102 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 204 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.