Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 32÷45°; Ø: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 32÷45°; Ø: 26mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 32÷45°; Ø: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA11934
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11934_EMILY-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 26mm
Höhe: 14,7mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED SHARP;LED OSRAM;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;OSLON Square EC;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;Double Dome (GM2BB);XP-L HI;XHP35 HD;XP-L HD;XM-L HVW;OSLON Black Flat
Leuchtwinkel: 32...45°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;Z5;LH351Z;NS9x383;XM-L;XM-L2;XT-E;Z8Y22P;NCSxx19A;NVSxx19A;LH351B;NCSxx19B;XP-G3
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: EMILY
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
130
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 3,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 390 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.