Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 8÷13°; H: 14,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CA11998
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11998_EMILY-SS-WAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 26mm
Höhe: 14,8mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED SHARP;LED OSRAM;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;Double Dome (GM2BB);LUXEON TX;LUXEON T;XP-L HI;XHP35 HD;XM-L RGB;LUXEON H50-2;OSCONIQ P 3737
Leuchtwinkel: 8...13°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G;Z5;XM-L;XM-L2;XT-E;NCSxx19A;NVSxx19A;NVSxx19B;NVSxx19C;Z5M1;Z5M2;NCSxx19B;LM301B
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: EMILY
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 3,08*
4
€ 8,95*
ab € 2,26*
€ 4,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 390 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.