Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 38÷43°; Ø: 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA12059
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12059_EVA-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 38mm
Höhe: 17,2mm
Anwendung: LED CREE;XHP35 HI;XM-L EZW
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 38...43°
Passendes Zubehör: XM-L;XM-L2
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: EVA
Form: rund
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 135 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.