Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; transparent; 40÷48°; H: 12mm; Ø: 21,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; transparent; 40÷48°; H: 12mm; Ø: 21,6mm
Linse für LED; rund; transparent; 40÷48°; H: 12mm; Ø: 21,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA12079
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12079_HEIDI-W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: selbstklebendes Band
Durchmesser: 21,6mm
Höhe: 12mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED SHARP;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LUXEON Rebel;OSLON Square EC;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;Double Dome (GM2BB);LUXEON TX;LUXEON T
Leuchtwinkel: 40...48°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;Z5;LH351Z;XP-L;NCSxx19A;NVSxx19A;NVSxx19B;NVSxx19C;XB-D;XB-H;Z5M1;Z5M2;NCSxx19B
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: HEIDI
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
204
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 102 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 204 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.