Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 36÷48°; Ø: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 36÷48°; Ø: 22mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 36÷48°; Ø: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA12392
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12392_LXP2-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 22mm
Höhe: 14,7mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED SEOUL;LED LUMILEDS;H35B0 (LEMWA32);H35C0 (LEMWA33);H35C1 (LEMWA33);XP-L HI;LUXEON Q
Leuchtwinkel: 36...48°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;Z5;XT-E;Z8Y22P;Z5M1;Z5M2
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LEILA
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 112 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 336 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.